Szerszámosláda ″Technikus″

Cikkszám: BV.51A
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BV.51A
EAN / GTIN 3148516628725
Gyártó száma BV.51A
L-szám L60130 1288

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A szerszámok elhelyezése a 8 gumifülkével ellátott tartóba, 4 szervezőfelületre elosztva
  • dokumentumrekesz a fedélben
  • alsó rekesz teljesen modulárisan, 5 felcsatolható válaszfallal
  • a fedél zárása nyitott helyzetben
  • kódolt kulccsal zárható
  • 20 különböző kulcskód rendelhető külön rendelésre
  • kétféle anyagból készült hordfogantyú
  • ütésálló polipropilén tálca
  • csúszásmentes gumilábak
  • válaszfal 315 x 65 mm
  • 2 válaszfal 185 x 65 mm
  • 2 válaszfal 125 x 65 mm
  • dobozrekesz méretei
  • H x B x H /: 435 x 315 x 65 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz