Acéllemez szerszámosláda, 5 rekesz nagy kapacitással

Cikkszám: BT.13GPB
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BT.13GPB
EAN / GTIN 3148517625310
Gyártó száma BT.13GPB
L-szám L60130 10737

Leírás

Leírás:

  • Bőséges tárolóhely.
  • Megfelel egy vízmérték vagy egy fémfűrész.
  • A fogantyúk széthajtásával azonnal hozzáférhet minden rekeszhez.
  • A rekeszek padlója habszivaccsal borított.
  • zárható (lakat nem tartozék).
  • A dobozrekesz méretei (L x Sz x H): 518 x 200 x 98 mm.
  • A kihajtható rekeszek méretei (L x Sz x H): 526 x 100 x 55 mm.
  • Felhordható: 30 kg.
  • Tartalom: 18 dm³.
  • Vörös 3020 és Elian szürke.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz