Kalibrátor

Cikkszám: BSWA-01
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
    Cikkszám BSWA-01
    EAN / GTIN 4045761220201
    Gyártó száma BSWA-01

    Leírás

    Leírás:

    • Kalibrátor a hangszintmérő rendszeres beállításához
    • Alkalmazandó szabványok: IEC60942:2003 1. osztály, ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994
    • Kimeneti frekvencia 1 kHz (+/- 0,5 %) - Kimeneti hangnyomás, választható 94 dB vagy 114 dB (± 0,3 dB) - Torzítási tényező 2 %- Stabilizációs idő 10 s - Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/50 °C - A kalibrátor alkalmas ½″-, valamint ¼″-mikrofonokhoz (adapter mellékelve) az IEC 61094-4 szabvány szerint - akkumulátor, 2× 1. 5 V AA, nem szabványos, üzemidő legfeljebb 40 óra - Méretek Sz×D×H 70×70×48 mm - Nettó súly kb. 137 g

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz