Szerszámkészlet a szerszámosládában

Cikkszám: BSSMB.LT3
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
    Termék fajtája Szerszámkészlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám BSSMB.LT3
    EAN / GTIN 3662424086595
    Gyártó száma BSSMB.LT3
    L-szám L60130 9916

    Leírás

    Leírás:

    • Kettős fogantyúval
    • A kényelem érdekében párnázott, állítható pánttal
    • Teljesen kinyitható a táska tartalmának gyors eléréséhez
    • Nagyon tartós 1200 denier szövet
    • Nagyméretű gumilábak a táska alatt, hogy megvédjék magát a táskát és a padlót, amelyre helyezik
    • PVC átlátszó zseb az iratok számára
    • Kampó a mérőszalagnak
    • Kampó a kulcsoknak
    • Különleges hely a tolllámpának
    • Maximális terhelés: 5 kg

    Jellemző:

    • [KG]: 6,8

    Tartalom:

    • 10 darab nyitott végű gyűrűs csavarkulcskészlet, 8-19 mm
    • 10 darab csőfejes csavarkulcskészlet, mm
    • Protwist® csavarhúzó, hornyolt csavarokhoz, 3,5X100
    • Protwist® csavarhúzó, hornyolt csavarokhoz, 5,5x150
    • Protwist® csavarhúzó, PZ, 1x75
    • Protwist® csavarhúzó, PZ, 2x100
    • 9 db-os belső hatszög fogó, 250 mm
    • Univerzális fogó, 18 cm
    • Diagonális oldalvágó, 16 cm
    • Szerelő kalapács fa nyéllel, 32 mm
    • Szárhúzó, 4 mm
    • Szárhúzó, 6 mm
    • Profilozó lapos véső, 180 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz