Szerszámkészlet a szerszámosládában

Cikkszám: BSR20.EM41A
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BSR20.EM41A
EAN / GTIN 3662424086625
Gyártó száma BSR20.EM41A
L-szám L60130 10193

Leírás

Leírás:

  • Textil szerszámosláda, kompakt kivitel 14″
  • Effektív szerszámok rendszerezése
  • Belső felosztás: Függőleges tároló a szerszámokhoz való azonnali hozzáférésért, rugalmas pánt a szerszámok tartásához, oldalsó tartó a Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmknak
  • Külső felosztás: 6 külső zseb, 1 tépőzárral állítható speciális zseb fűrésznek, 1 nagy zseb dokumentumoknak (A4) vagy a védőborító tárolására
  • A BS.PC15 számológép táska is tartható
  • Egyszerű és kényelmes használat
  • A táska tartalma könnyen hozzáférhető
  • 3 hordozási megoldás: Kerekek és teleszkópos fogantyú, alumínium fogantyú bőrborítással, vállrészen megerősített párnával ellátott heveder
  • Nagyon tartós szövet, 1200 denier
  • Kerekek átmérője: 90 mm
  • Hasznos kapacitás: 33 liter
  • Max. Súly: 18 kg

Jellemző:

  • [KG]: 12,1

Tartalom:

  • 16 darabos rövid dobozos kulcskészlet, 3,2-17 mm
  • Görgős villáskulcs, krómozott 6″
  • Választék 1/4″-os, hatszögletű dugókulcsokkal
  • Protwist® csavarhúzó, hornyos csavarokhoz, rövid, 4x35
  • Protwist® Phillips® csavarhúzó, rövid, 1x35
  • Protwist® csavarhúzó, 1000 V, hornyos csavarokhoz, Slim, 3,5x100
  • Protwist® csavarhúzó, 1000 V, hornyos csavarokhoz, Slim, 4x100
  • Protwist® csavarhúzó, 1000 V, hornyolt csavarokhoz, Slim, 5,5x125
  • Protwist® csavarhúzó, 1000 V, hornyolt csavarokhoz, Slim, 6,5x150
  • Protwist® csavarhúzó, 1000 V, Pozidriv®, Slim 1x100
  • Protwist® csavarhúzó, 1000 V, Pozidriv®, Slim 2x125
  • Protwist® csavarhúzó, 1000 V, Phillips®, 0x75
  • Protwist® csavarhúzó, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
  • Protwist® csavarhúzó, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
  • Táska 8 Microtech® Protwist® csavarhúzóval
  • Tartó hornyos csavarokhoz
  • Tartó Phillips® csavarokhoz
  • 9 db hatszögletű csapszeges csavarkulcs készlet
  • Csipesz külső feszítésű rögzítőgyűrűkhöz, egyenes pofák
  • Belső szorítóval ellátott fogó a rögzítőgyűrűkhöz, egyenes pofákkal
  • Mozgatható fogó, 180 mm
  • Microtech® fogó extra hosszú állkapcsokkal
  • Microtech® fogó extra hosszú állkapcsokkal
  • Microtech® fogó extra hosszú, hajlított állkapcsokkal
  • Microtech® vágófogó
  • Microtech® fogó, tengelyes vágás
  • Kábelcsapó fogó
  • Feeler-mérő
  • Acél mérőszalag, 2 m/13 mm ABS
  • Szárhúzó, 1 mm
  • Szárhúzó, 2 mm
  • Szárhúzó, 3 mm
  • Szárhúzó, 4 mm
  • Precíziós középütő, átm. 2,5 mm
  • Szerelő kalapács hickory nyéllel, 26 mm
  • Drótvágó rövid pengével
  • Zsebkés biztonsági zárral
  • Tűzhelyes zseblámpa
  • Multifunkciós szerszámok a lecsupaszításhoz
  • forrasztópáka, 20 W
  • Csipesz, egyenes modell
  • Csipesz, PVC bevonattal 45°
  • Csipesz, egyenes modell, keresztezett hegyekkel
  • Rippantótű
  • Extra finom mágneses kereső
  • Távcsőtükör leddel, 55 mm
  • Fedélfeszítő
  • 6 darabos tűreszelő készlet, 160 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz