BSP-C kompakt szorító BSP-C10-6

Cikkszám: BSP-C10-6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kompakt leszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BSP-C10-6
EAN / GTIN 4008158021829
Gyártó száma BSP-C10-6
L-szám L80040 7

Leírás

Leírás:

  • Akár 16 000 N szorítóerő
  • Helytakarékos kialakítás, így akár 30 %-kal kisebb, mint a hasonló versenytárs modellek
  • A ház és a nyomókar hőkezelt rozsdamentes acélból készült, így rendkívül robusztus és tartós
  • Három nyomókar-változatban kapható: rövid és hosszú nyomókar, forgatható alumínium nyomócipővel vagy hegyes nyomókar keskeny vállakra való szorításhoz vagy ahol a hely korlátozott
  • BAS-C nyitott és BAS-CB zárt rögzítőfurattal M 10 / M 12-hez.

Jellemző:

  • Rezsi: 60 mm
  • Anyag / felület:
    • acél öntvény alap, bevonattal
    • Nyomókar acél öntvény-ből, edzett, foszfátozott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • Acél, horganyzott vagy foszfátozott kötőelemek
  • Wingspan: 97 mm

Előny:

ház és nyomástartó kar edzett rozsdamentes acélból
  • A BAS szorító körülbelül 30%-kal kisebb, mint a versenytársak hasonló modelljei, és ugyanolyan nagy szorítóerőt biztosít. Az önzáró csigakereken keresztül akár 16 000 N is függőlegesen működhet a befogó felületen.
Nyomókar-változatok poliamid tömítéssel
  • Az optimális súlyelosztással rendelkező, kíméletes befogáshoz a BAS modellek rövid és hosszú nyomókarjai elfordítható alumínium nyomástartóval vannak felszerelve. A sarkokba való befogáshoz a hegyes nyomókarral ellátott BSP típusok tökéletes feltételeket biztosítanak. Egy speciális poliamid tömítés védi a belsejét a szennyeződéstől.
Nyitott vagy zárt rögzítőfurat
  • A nyitott lyukú modellek gyorsabban csatlakoztathatók és eltávolíthatók. A zárt változatban a csavar, a horonycsap és a szorító egy egységként csatlakozik.
Helytakarékos és alkalmazkodó
  • Minden modellt alacsony magassága és kis lábnyoma jellemez. A BESSEY BASO befogótalppal a befogási magasság lépésről lépésre 80 mm-rel növelhető. Több alapzat használata esetén ügyeljen arra, hogy a munkadarab pontosan meg legyen támasztva.

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Lakatosmunkák
  • Berendezésekre és gépasztalokra történő rögzítéshez

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót