Gépasztal rögzítő BS 500/140

Cikkszám: BS6N
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Gyorsszorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám BS6N
EAN / GTIN 4008158031729
Gyártó száma BS6N
L-szám L80040 45
Gyártó BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Akár 10.000 N szorítóerő
  • Forgatható és fokozatmentesen állítható magasságú
  • Fúráshoz és könnyű marási munkákhoz
  • Karos mechanizmus a gyors rögzítéshez és oldáshoz

Jellemző:

  • Rezsi: 140 mm
  • Furat rögzítőcsavarhoz: Ø16,5 mm
  • Anyag / felület:
    • acél öntvény alap, horganyzott
    • Edzett acélból készült sín- és csúszókonzol, horganyzott
    • A kar porszórt cinkből készült
    • Acél, horganyzott vagy foszfátozott kötőelemek
    • Műanyag kioldógomb
  • Vasút: 30x15 mm
  • Wingspan: 500 mm

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Lakatosmunkák
  • Berendezésekre és gépasztalokra történő rögzítéshez

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a rögzítőcsapot

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz