Hátizsák kerekekkel

Cikkszám: BS.RBPB
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BS.RBPB
EAN / GTIN 3662424150005
Gyártó száma BS.RBPB
L-szám L60130 10540

Leírás

Leírás:

  • Tartó 1200 denier anyag.
  • Számos belső és külső zsebek és hurkok a maximális szervezettség érdekében.
  • Ergonomikus fogantyú és párnázott hátlap a kényelmes hordozás érdekében.
  • Teleszkópos fogantyú a hátizsák könnyű gördítése érdekében
  • 25 kg teherbírás

Jellemző:

  • L[mm]: 335
  • H[mm]: 554
  • [kg]: 3.7

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz