Szerszám hátizsák Textil

Cikkszám: BS.L30PB
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
Cikkszám BS.L30PB
EAN / GTIN 3148519325454
Gyártó száma BS.L30PB
L-szám L60130 10493

Leírás

Leírás:

  • Hátrész nagy sűrűségű habbal párnázott
  • Párnázott és állítható vállpántok
  • Párnázott és állítható mellkasi és derékszíjak: Jó teherelosztás
  • Számos zseb és kampók a szerszámok rendszerezéséhez
  • Hátul párnázott zseb egy laptop (15″) számára
  • Változatos, kivehető szerszámtartó
  • Speciális tartó fémfűrésznek
  • Zseb A4-es dokumentumok számára
  • Reflektorok elöl és a vállpántokon
  • Szilárd polipropilén alap: vízálló és stabil. Függőlegesen áll, hogy védje a kényes padlót
  • zárható
  • Tartalom: 30 liter
  • Maximális terhelés: 12 kg

Jellemző:

  • L[mm]: 355
  • H[mm]: 460
  • [kg]: 3.2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz