Műanyag szerszámtáska 4 panellel

Cikkszám: BS.12
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BS.12
EAN / GTIN 3148517327627
Gyártó száma BS.12
L-szám L60130 3347

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ez a szerszámtáska a ″könnyű karbantartáshoz″ sokoldalú szervezési rendszert kínál
  • 4 különböző terület a szerszámok tárolására
  • több mint 40 szerszám
  • Oldalsó zseb cipzárral és fedőszalaggal az iratok védelmére
  • Teljes nyitás a 2 fűzőlyukkal ellátott cipzárnak köszönhetően
  • A tartalom rögzíthető
  • lakattal (nem tartozék)
  • lakattal
  • A külső anyag ütésálló és ellenáll a szokásos műhelyi vegyszereknek
  • Szerszámok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • D[mm]: 320
  • L[mm]: 430
  • H[mm]: 130
  • [kg]: 1.9

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz