Bizflame Work Hi-Vis antisztatikus overál Yellow/Navy S R

Cikkszám: BIZ7YNRS
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
Cikkszám BIZ7YNRS
EAN / GTIN 5036108188741
Gyártó száma BIZ7YNRS

Leírás

Leírás:

A Bizflame Work Hi-Vis Anti-Static overál a lángálló alapanyag minden előnyét kínálja, jól láthatósággal és antisztatikus védelemmel kiegészítve.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Colstok tartó zseb
  • Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • CE-CAT III
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Telefontartó zseb
  • 4XL méretig elérhető
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz