Leírás:
Új Bizweld kapucnis overál modell kiváló kiegészítőkkel, térdzsebekkel, fedett hátsó zsebbel.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Hátsó zseb
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Oldalsó zsebek
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Rejtett telefontartó zseb
- CE-CAT III
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Alapanyag:
Shell szövet: Bizweld: 100% pamut, FR bevonat
Héj összetétele: 100% pamut, FR bevonat
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható