Bizweld Iona FR lángálló hegesztő overál Navy Tall XXXL T

Cikkszám: BIZ5NATXXXL
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
Cikkszám BIZ5NATXXXL
EAN / GTIN 5036108157426
Gyártó száma BIZ5NATXXXL

Leírás

Leírás:

A Bizweld Iona FR overál a teljeskörű védelem mellett jól láthatóságot is biztosít viselője számára. Az okos tervezési jellemzők közé tartozik a lángálló fényvisszaverő szalag a vállakon, az ujjakon és a lábakon, a térdvédők behelyezésének lehetősége szükség esetén, a bőséges tárolóhely és a colstok tartó zseb. Népszerű modell.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Két patentos mellzseb
  • Colstok tartó zseb
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • 5XL méretig elérhető
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Rejtett telefontartó zseb
  • CE-CAT III
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizweld: 100% pamut, FR bevonat
Héj összetétele: 100% pamut, FR bevonat
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz