Leírás:
A Bizweld Iona FR overál a teljeskörű védelem mellett jól láthatóságot is biztosít viselője számára. Az okos tervezési jellemzők közé tartozik a lángálló fényvisszaverő szalag a vállakon, az ujjakon és a lábakon, a térdvédők behelyezésének lehetősége szükség esetén, a bőséges tárolóhely és a colstok tartó zseb. Népszerű modell.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Két patentos mellzseb
- Colstok tartó zseb
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- 5XL méretig elérhető
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Tárolást segítő rádió hurok
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Rejtett telefontartó zseb
- CE-CAT III
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Alapanyag:
Shell szövet: Bizweld: 100% pamut, FR bevonat
Héj összetétele: 100% pamut, FR bevonat
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható