Bizweld lángmentes overál Royal Blue XXXL R

Cikkszám: BIZ1RBRXXXL
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
Cikkszám BIZ1RBRXXXL
EAN / GTIN 5036108039432
Gyártó száma BIZ1RBRXXXL

Leírás

Leírás:

A hegesztőiparban az első számú kedvenc overálnak választott, legkelendőbb Bizweld overál ideális a hőnek kitett munkavállalók teljes körű védelmére. A komfortos szabás kényelmet biztosít és lehetővé teszi, hogy viselője akadálytalanul dolgozhasson, miközben a bőséges tárolóhely, a colstok tartó zseb és a rejtett mobiltelefon zseb biztonságosan tartja a felszerelést.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Mellzseb, patentos záródással
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Colstok tartó zseb
  • 6XL méretig elérhető
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Rejtett telefontartó zseb
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE-CAT III
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Elérhető XS-4XL méretekben
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizweld: 100% pamut, FR bevonat
Héj összetétele: 100% pamut, FR bevonat
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz