Padlómérleg; Max 1500 kg, d = 0,5 kg

Cikkszám: BID 1T-4EM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BID 1T-4EM
EAN / GTIN 4045761207110
Gyártó száma BID 1T-4EM
L-szám L40250 1894

Leírás

Leírás:

  • Padlómérleg kalibrálási jóváhagyással [M]* és legjobb ár-teljesítmény aránnyal - mostantól nagy felbontású, két tartományú mérlegként is kapható
  • Mérőhíd: csúszásmentes kockás acéllemezből, 4 szilikonbevonatú acél terhelésmérő cellával, por- és fröccsenés elleni védelem IP67
  • A mérleghíd kényelmes kiegyenlítése és a csatlakozódobozhoz való hozzáférés fentről
  • Kiértékelő egység: Részletek lásd KERN KIB-TM
  • A súlyértékek összesítése és az alkatrészek számolása
  • Az olyan interfészeknek köszönhetően, mint az RS-232 vagy USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opcionális), a mérleg könnyen integrálható a meglévő hálózatokba, és megkönnyíti az adatcserét a mérleg és a PC vagy nyomtató között
  • A mérleg lekérdezése és távvezérlése külső vezérlőberendezéseken vagy számítógépen keresztül a KERN kommunikációs protokoll (KCP) segítségével. A KCP a KERN mérlegek és más műszerek szabványosított interfész-parancskészlete, amely lehetővé teszi az összes lényeges paraméter és műszerfunkció lekérdezését és vezérlését. A KCP-vel ellátott KERN műszerek így könnyen csatlakoztathatók számítógépekhez, ipari vezérlésekhez és más digitális rendszerekhez. A KCP protokoll nagyrészt kompatibilis az MT-SICS protokollal

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • A mérőlemez méretei: W×D×H 1200×1000×108 mm
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 268×115×80 mm
  • Kábel hossza kiértékelő egység kb. 5 m
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz