Padlómérleg; Max 1500 kg 3000 kg

Cikkszám: BIC 3T-3L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BIC 3T-3L
EAN / GTIN 4045761193208
Gyártó száma BIC 3T-3L
L-szám L40250 1427

Leírás

Leírás:

  • Nagy felbontású padlómérleg 2×3000 [d] és legjobb ár-teljesítmény arányban
  • Hegesztett platform csavaros lyukakkal a mérleg felemeléséhez a könnyű tisztítás érdekében
  • A mérleghíd kényelmes kiegyenlítése és a csatlakozódobozhoz való hozzáférés fentről
  • Egyszerű és kényelmes 4 gombos működtetés
  • Fali konzol a kiértékelő egység falra szereléséhez, alapfelszereltségként
  • Az okos dugaszolható csatlakozás lehetővé teszi a kijelző és a platform kényelmes szétválasztását, pl. a mérleg későbbi felszereléséhez egy csomagoló- és szállítási asztalra, gödörkeretre stb

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőlemez W×D×H 1500×1500×108 mm
  • Méretek kiértékelő egység B×T×H 235×114×51 mm
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 4×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 60 óra
  • Kábel hossza kiértékelő egység kb. 5 m
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C