1/4″-os hatszögű adapter 1/2″-os külső négyszögre 60 mm

Cikkszám: BD023E-1/2
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Toldószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BD023E-1/2
EAN / GTIN 4991644648818
Gyártó száma BD023E-1/2
L-szám L60050 7543

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 60 mm
D1: 6,35 mm
Hajtás: 1/4″
Külső hatszög
Leszorítóerő: 1/2″
Külső négyzet
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz