Dugókulcs 1/4″-os hatszögletű tengellyel 13 mm

Cikkszám: BD016JE 13mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BD016JE 13mm
EAN / GTIN 4991644651757
Gyártó száma BD016JE 13mm
L-szám L60050 9158

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 60 mm
D1: 19,5 mm
Hosszúság: 5 mm
Hajtás: 1/4″
Külső hatszög
Leszorítóerő: 13 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz