Surface Drive Dugókulcs bit, közepesen hosszú 8SF

Cikkszám: BD014XE 8SF
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BD014XE 8SF
EAN / GTIN 4991644653904
Gyártó száma BD014XE 8SF

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 90 mm
D1: 13 mm
Hosszúság: 12 mm
Hajtás: 1/4″
Külső hatszög
8SF
Surface Drive
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz