Fogó szigetelőszőnyegekhez 1000V VSE

Cikkszám: BC.25VSE
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
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BC.25VSE
EAN / GTIN 3148510141558
Gyártó száma BC.25VSE
L-szám L60130 8053

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Erős, gyantából készült szorító fogó szigetelőszőnyegek összekapcsolásához
  • Akasztóval a felakasztáshoz
  • Maximális nyílás: 40 mm
  • Hosszúság: 155 mm

Jellemző:

  • L[mm]: 155
  • [g]: 70

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz