Akkumulátor tesztelő nyomtatóval

Cikkszám: BAT.TESTU
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
Termék fajtája Fáziskereső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BAT.TESTU
EAN / GTIN 3662424165030
Gyártó száma BAT.TESTU
L-szám L60130 10850

Leírás

Leírás:

  • Teszter 6 - 12V-os akkumulátorokhoz
  • Feltöltőáram-tesztelő 12 - 24V
  • Integrált nyomtató
  • Csatlakozók és kábelek cserélhetők
  • Kompatibilis a start/stop járművekkel
  • A következő ólom-sav akkumulátorokkal kompatibilis: - KÖZGYŰLÉS. - EFB. - Folyadékok. - GEL. - VLRA
  • Kábel hossza: 1,9 m
.

Jellemző:

  • H [mm]: 40
  • W [mm]: 120
  • L [mm]: 220
  • [g]: 790

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz