Raktározott ProBag táska 80 db.

Cikkszám: BAG.GM
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BAG.GM
EAN / GTIN 3148519491876
Gyártó száma BAG.GM
L-szám L60130 11105

Leírás

Leírás:

  • Textil szerszámosláda, kompakt változat 14″
  • Effektív szerszámszervezés
  • Belső felosztás: Függőleges tárolás a szerszámokhoz való azonnali hozzáférésért, rugalmas pánt a szerszámok tartásához, oldalsó tartó a Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmknak
  • Külső felosztás: 6 külső zseb, 1 tépőzárral állítható speciális zseb fűrésznek, 1 nagy zseb dokumentumoknak (A4) vagy a védőborítás tárolására
  • A BS.PC15 számológép táska is tartható
  • Egyszerű és kényelmes használat
  • A táska tartalma könnyen hozzáférhető
  • 3 hordozási megoldás: Kerekek és teleszkópos fogantyú, alumínium fogantyú bőrborítással, vállrészen megerősített párnával ellátott heveder
  • Nagyon tartós szövet, 1200 denier
  • Kerekek átmérője: 90 mm
  • Hasznos kapacitás: 33 liter
  • Max. Súly: 18 kg

Jellemző:

  • [KG]: 3,0

Tartalom:

  • BS.R20: Textil szerszámosláda, kompakt változat 14″
  • 205C.30: Állítható kulcs
  • 601: Kampó az olajszűrő kulcshoz
  • 82H.JP9A: Hatszögletes csapszeges kulcskészlet
  • RL.NANO1: 1/4″ dugókulcs kulcskészlet
  • 187A.18 CPE: Kombinált fogó
  • AT.J12R2PB: Csavarhúzó készlet
  • 181A.18CPE: Átlós vágó
  • 440.JP10: Bicskakulcs készlet
  • 779.PEN: Feszültségmérő
  • 897A.528 PB: Mérőszalag
  • 844.S18: Reszelőkészlet
  • DT.MODKIT1: Motorbeállító szerszám
  • BS.2 SBPB: Táska 17 inch
  • BS.RBPB: Hátizsák kerekekkel
  • BSSMB.LT3: Szerszámkészlet szerszámosládában
  • BV.R30CMD1PB: Facom-Dewalt készlet 68 db.
  • BV.R30PB: Szerszámosláda kerekekkel
  • DT.PSA P1: Motorbeállító szerszámkészlet
  • 464.J1APB: Ratchet gyűrűs kulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz