Kivitel:
szerelt
Leírás:
ESD acélcsöves targonca acéllemez lapáttal, erős hegesztett szerkezet, elektromosan vezető porszórt bevonattal, pala szürke RAL 7015. ESD biztonsági fogantyúk. Acéllemez lapát csavarozott és így cserélhető. Kerekek ESD tömör gumiabroncsokkal, műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Szélesség (mm): 480
Vödör mélysége (mm): 300
Teljes szélesség (mm): 580
Teljes mélység (mm): 623
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: tömör gumi ESD
Kerékméret (mm): 260 x 56