Női pulóver Black XXL R

Cikkszám: B330BKRXXL
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
Kar hossza Hosszú ujjú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám B330BKRXXL
EAN / GTIN 5036108388431
Gyártó száma B330BKRXXL

Leírás

Leírás:

Ez a kényelmes női pulóver ideális vállalati vagy munkaruházatnak. Fekete és navy színben is kapható, és klasszikus nyakú, laza szabású. A raglan ujj nagyobb mozgásszabadságot biztosít. Tökéletes munkaruha szett részeként és ideális hímzéshez.

Jellemző:

  • Speciális kialakítás hölgyek részére
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Raglán ujjak az optimális illeszkedésért
  • Környakas
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz