Kéttónusú zippzáras kapucnis pulóver Orange/Navy M R

Cikkszám: B317ONRM
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
Cikkszám B317ONRM
EAN / GTIN 5036108319725
Gyártó száma B317ONRM

Leírás

Leírás:

Kéttónusú zippzáras kapucnis pulóver hosszú élettartamú anyagból stílusos kéttónusú kialakítással. A kiváló alapanyagnak köszönhetően extra komfort és hőtartást biztosít. Oldalsó zsebek, állítható kapucni és teljes zippzár kialakítás.

Jellemző:

  • Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Oldalsó zsebek
  • Kapucni az időjárás elleni további védelemért
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Kényelmes kialakítás
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Állítható zsinór és gomb a biztonságos illeszkedés érdekében
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz