Kéttónusú kapucnis pulóver Orange/Navy XXL R

Cikkszám: B316ONRXXL
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
Cikkszám B316ONRXXL
EAN / GTIN 5036108319633
Gyártó száma B316ONRXXL

Leírás

Leírás:

A kéttónusú kapucnis pulóver ideális különböző munkakörnyezetekben. Hosszú élettartamú alapanyag, ami extra meleget és kényelmet biztosít. Nagyméretű zsebek, állítható kapucni és elegáns kéttónusú kialakítás a szennyeződések minimalizálására.

Jellemző:

  • Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Kenguru zseb, mely bőséges tárolási lehetőséget biztosít
  • Kapucni az időjárás elleni további védelemért
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz