Leírás:
Kapucnis pulóver modellünk zippzáros kialakítású. Praktikus kéttónusú színösszeállításban készül. Állítható kapucnival, nagyméretű zsebekkel és hőillesztett fényvisszaverő szalagokkal rendelkezik.
Jellemző:
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Oldalsó zsebek
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Kényelmes kialakítás
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- 5XL méretig elérhető
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-5XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Sizes S-M)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes L-5XL)
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható