Leírás:
Ez a cipzáras kapucnis pulóver stílusos kiegészítője alkalmi munkaruhánknak. A kapucnis pulóver teljes hosszúságú elülső cipzárja megkönnyíti a felhelyezést és a felszállást a forgalmas környezetben, így kiváló rétegezési lehetőség. A dzsörzé bélelt kapucni kényelmet nyújt.
Jellemző:
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Jersey bélelt kapucni a tökéletes kényelem érdekében
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;