Zippzáras kapucnis pulóver Black S R

Cikkszám: B312BKRS
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
Kar hossza Hosszú ujjú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám B312BKRS
EAN / GTIN 5036108407309
Gyártó száma B312BKRS

Leírás

Leírás:

Ez a zippzáras kapucnis pulóver stílusos kiegészítője az alkalmi munkaruházatunknak. A kapucnis pulóver teljes zippzáras elülső része kiváló rétegzési lehetőség, mivel lehetővé teszi, hogy forgalmas környezetben könnyen fel- és levehető legyen. Az extra kényelem érdekében a kapucni bélelt.

Jellemző:

  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Jersey bélelt kapucni a tökéletes kényelem érdekében
  • Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz