NATO pulóver Black S R

Cikkszám: B310BKRS
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
Cikkszám B310BKRS
EAN / GTIN 5036108190690
Gyártó száma B310BKRS

Leírás

Leírás:

A közszolgáltatásban régóta kedvelt ez a 100% akrilból készült, rátétekkel megerősített pulóver. Tépőzáras vállapokkal és tolltartó zsebbel rendelkezik.

Jellemző:

  • Ujjzseb
  • Mellzseb
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Prémium válltömés

Alapanyag:

Shell szövet: 100% akril, 7 gauge
Héj összetétele: 100% akril, 7 gauge
Bélés szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Bélés összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 580
Héj súlya oz: 17
Bélés súlya gm: 245
Bélés súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz