Leírás:
Klasszikus kialakítású pulóver. Magas gallér, 1/4 zippzár, kényelmes viselet.
Jellemző:
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;