Sorrento zippzáras pulóver Black M R

Cikkszám: B309BKRM
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
Cikkszám B309BKRM
EAN / GTIN 5036108276745
Gyártó száma B309BKRM

Leírás

Leírás:

Klasszikus kialakítású pulóver. Magas gallér, 1/4 zippzár, kényelmes viselet.

Jellemző:

  • Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
  • 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz