Leírás:
Jól láthatósági szabadidőruházat választékunk új tagja. Kontraszt 600D 100% poliészter erősítésekkel rendelkezik. Ideális megoldás minden munkakörülményekhez.
Jellemző:
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Kényelmes kialakítás
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- Elérhető XS-4XL méretekben
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kontrasztos összetétel: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható