Leírás:
Zippzáros kapucnis pulóver, mely extra sokoldalúságot biztosít. Strapabíró és nagyon kényelmes.
Jellemző:
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Oldalsó zsebek
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Állítható zsinór és gomb a biztonságos illeszkedés érdekében
- Kényelmes kialakítás
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható