Leírás:
A B303 ideális viselet, ha pólóhoz hűvös, de kabáthoz nem elég hideg az időjárás. Kivételes kényelmet biztosít, a szabás kényelmes, az alapanyag pedig puha tapintású. Sárga, piros illetve vasúti szabvány szerinti narancs színben (RIS 3279 TOM).
Jellemző:
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- Elérhető XS-5XL méretekben
- Bio mozgó szalag a távolban lévő emberi alak felismerésének javítására
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható