Jól láthatósági pulóver Red L R

Cikkszám: B303RERL
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
Cikkszám B303RERL
EAN / GTIN 5036108285433
Gyártó száma B303RERL

Leírás

Leírás:

A B303 ideális viselet, ha pólóhoz hűvös, de kabáthoz nem elég hideg az időjárás. Kivételes kényelmet biztosít, a szabás kényelmes, az alapanyag pedig puha tapintású. Sárga, piros illetve vasúti szabvány szerinti narancs színben (RIS 3279 TOM).

Jellemző:

  • Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • Elérhető XS-5XL méretekben
  • Bio mozgó szalag a távolban lévő emberi alak felismerésének javítására
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz