Leírás:
Stílusos és praktikus kapucnis pulóver modell puha, komfortos alapanyagból. Poliészter tartalma miatt extrém tartós és strapabíró. Nagyméretű kenguruzsebbel készül.
Jellemző:
- Kenguru zseb, mely bőséges tárolási lehetőséget biztosít
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Új szín
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;