Leírás:
Ez a kényelmes pulóver ideális hétvégi vagy munkahelyi viselethez. Kényelmes szabás, széles színválaszték. A raglan ujj nagyobb mozgásszabadságot biztosít. Tökéletes munkaruha szett részeként és ideális hímzéshez.
Jellemző:
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Raglán ujjak az optimális illeszkedésért
- Környakas
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Új szín
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;