Teniszing Navy S R

Cikkszám: B212NARS
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
Cikkszám B212NARS
EAN / GTIN 5036108162161
Gyártó száma B212NARS

Leírás

Leírás:

Divatos és praktikus viselet. Tartós, strapabíró kevertszálas alapanyagból.

Jellemző:

  • Pique kevert szálas alapanyag, mely puha tapintású és kényelmes viselet
  • Kényelmes kialakítás
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Gombos záródás
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Bordázott gallér és mandzsetta
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz