Leírás:
Divatos és praktikus viselet. Tartós, strapabíró kevertszálas alapanyagból.
Jellemző:
- Pique kevert szálas alapanyag, mely puha tapintású és kényelmes viselet
- Kényelmes kialakítás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Gombos záródás
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Bordázott gallér és mandzsetta
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;