Leírás:
Ez a strapabíró póló pique kötött polipamut anyagból készült, amely puha tapintású és kényelmes viselet. Ideális hímzéshez, feliratozáshoz. Ideális vállalati viselethez és személyre szabott megjelenéshez.
Jellemző:
- Pique kevert szálas alapanyag, mely puha tapintású és kényelmes viselet
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Gombos záródás
- Bordázott gallér és mandzsetta
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Új színek
- Elérhető XS mérettől
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;