Nápoly női pólóing Black XL R

Cikkszám: B209BKRXL
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
Cikkszám B209BKRXL
EAN / GTIN 5036108192779
Gyártó száma B209BKRXL

Leírás

Leírás:

Klasszikus női pólóing, mely kiváló kiegészítője szabadidőruha választékunknak. Ideális feliratozáshoz, céges arculat kialakításához.

Jellemző:

  • Pique kevert szálas alapanyag, mely puha tapintású és kényelmes viselet
  • Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Gombos záródás
  • Bordázott gallér és mandzsetta
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Új szín
  • Női szabás
  • Elérhető XS mérettől

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz