Turin prémium póló Black XXL R

Cikkszám: B195BKRXXL
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
Cikkszám B195BKRXXL
EAN / GTIN 5036108150830
Gyártó száma B195BKRXXL

Leírás

Leírás:

Kiváló minőség, kiváló ár-érték arány. Prémium 100% pamut alapanyagból. Széles színválaszték, verhetetlen tartósság és kényelem.

Jellemző:

  • Többfunkciós, stílusos unisex fazon
  • 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték

Alapanyag:

Shell szövet: 100% pamut
Héj összetétele: 100% pamut
Héj súlya gm: 195
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz