Női póló Black M R

Cikkszám: B192BKRM
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
Cikkszám B192BKRM
EAN / GTIN 5036108387373
Gyártó száma B192BKRM

Leírás

Leírás:

Ez a kiemelkedő értéket képviselő ruhadarab ideális munkaruházatnak és vállalati viseletnek egyaránt. Kifejezetten nőknek tervezett póló, amely önmagában vagy pulóver alatt is remekül mutat. Kiváló minőségű, 100% pamutból készült, páratlan kényelmet és légáteresztő képességet biztosít.

Jellemző:

  • 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Női szabás
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 100% pamut
Héj összetétele: 100% pamut
Héj súlya gm: 195
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz