Merinói gyapjú 1/4 zippzáras felső Black S R

Cikkszám: B184BKRS
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
Cikkszám B184BKRS
EAN / GTIN 5036108395811
Gyártó száma B184BKRS

Leírás

Leírás:

A merinói gyapjú 1/4 zippzáras felső magas merinógyapjú tartalommal rendelkezik a fokozott hővédelem érdekében. Ez az anyag természetes nedvességelvezető és légáteresztő tulajdonságokkal is rendelkezik.

Jellemző:

  • 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
  • Szigetelést és hővédelmet biztosít
  • Kényelmes kialakítás
  • Erőszakmentesen előállított
  • Lapos varratok az extra kényelemért
  • Természetes nedvességelvezető és légáteresztő
  • Könnyű
  • Szag semlegesítő
  • Rendkívül tartós és hosszú élettartamú
  • Ideális minden évszakban
  • Antimikrobiális és szagsemlegesítő tulajdonságok
  • Új modell
  • Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

Alapanyag:

Shell szövet: 50% merinó gyapjú, 50% poliészter
Héj összetétele: 50% merinó gyapjú, 50% poliészter
Héj súlya gm: 140
Héj súlya oz: 4
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz