Leírás:
A legging magas merinógyapjú tartalma fokozott hővédelmet biztosít. A nedvességelvezető és szagtalanító tulajdonságai hűvösen, szárazon és kényelmesen tartják viselőjét megerőltető körülmények között.
Jellemző:
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Kényelmes kialakítás
- Erőszakmentesen előállított
- Lapos varratok az extra kényelemért
- Természetes nedvességelvezető és légáteresztő
- Könnyű
- Szag semlegesítő
- Rendkívül tartós és hosszú élettartamú
- Ideális minden évszakban
- Antimikrobiális és szagsemlegesítő tulajdonságok
- Új modell
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
Alapanyag:
Shell szövet: 50% merinó gyapjú, 50% poliészter
Héj összetétele: 50% merinó gyapjú, 50% poliészter
Héj súlya gm: 140
Héj súlya oz: 4
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;