Base Pro Antibakteriális jégerfelső Black S R

Cikkszám: B153BKRS
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
Cikkszám B153BKRS
EAN / GTIN 5036108219308
Gyártó száma B153BKRS

Leírás

Leírás:

Minden évszakban használható, jól lélegző alsóruházat megoldás ezüst-ion technológiával a kellemetlen szagok ellen.

Jellemző:

  • Szigetelést és hővédelmet biztosít
  • Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés
  • Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
  • Kényelmes kialakítás
  • Kontrasztos színű varrás a további stílus érdekében
  • Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

Alapanyag:

Shell szövet: 93% Wicking poliészter, 7% elasztán, Ezüst Ion bevonat
Héj összetétele: 93% Wicking poliészter, 7% elasztán, Ezüst Ion bevonat
Héj súlya gm: 165
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz