Thermal felsőrész Black S R

Cikkszám: B133BKRS
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
Cikkszám B133BKRS
EAN / GTIN 5036108227310
Gyártó száma B133BKRS

Leírás

Leírás:

Alsóruházati termék puha anyagból, mely eltávolítja az izzadtságot a bőrfelületről. Biztosítja a kényelmet és a meleget, ugyanakkor szárazon tart minden időben. Komfortos nyakkialakítás, mandzsettás ujjak.

Jellemző:

  • Szigetelést és hővédelmet biztosít
  • Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
  • Kényelmes kialakítás
  • Kiváló nedvességelvezető tulajdonságok
  • 4XL méretig elérhető
  • Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
  • A minőségi, nedvszívó anyagból készült kivitel fokozza a száradást és segíti a folteltávolítást.

Alapanyag:

Shell szövet: 100% Wicking poliészter
Héj összetétele: 100% Wicking poliészter
Héj súlya gm: 140
Héj súlya oz: 4
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz