Székszállító kocsi

Cikkszám: B1335P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Székszállító molnárkocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám B1335P
EAN / GTIN 4017976131221
Gyártó száma B1335P

Leírás

Kivitel:

szétszerelt

Leírás:

Székszállító kocsi egymásra rakott székek szállítására. A B1325P kézikocsi és egy acélcsöves hordozóváz kombinációja. A hordozókeret fogantyúval rögzíthető a kocsihoz, fokozatmentesen állítható magasságú és önzáró. A kocsi bármikor használható más szállításra is. A hordozó keret nyugalmi helyzetben a rudakra akasztható. Tépőzárral van rögzítve. A kar hossza 500 mm, a kar szélessége 250 mm, teherbírása 70 kg. Stabil hegesztett szerkezet, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. U-csavarok a tetején és áthajlított keresztmerevítők. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállításához. fetra biztonsági fogantyúk. Kerekek defektálló PU gumiabroncsokkal műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. Német szabadalom: 10 2004 034 195

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 300
A vödör szélessége (mm): 320
Vödör mélysége (mm): 250
Teljes szélesség (mm): 580
Teljes mélység (mm): 884
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: PU szilárd
Kerékméret (mm): 260 x 85

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz